寸法L(mm)55
材質(本体)耐食(ステンレス製)
質量(g)300
寸法d(mm)4.5
寸法A(mm)28
寸法D(mm)8
寸法B(mm)60
寸法b(mm)18.5
寸法N(mm)27.5
寸法h1(mm)40
寸法h(mm)4.5
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)40
寸法f1(mm)10
寸法f2(mm)35
寸法S1(mm)M4
ストロークST(mm)30
寸法S2(mm)M3
許容荷重(N)1290
寸法t1(mm)5.5
静的許容モーメント(N・m)MP:19.4/MY:22.2/MR:54.5
寸法c1(mm)9
基本静定格荷重Co(N)3890
寸法fb(mm)6
振れ精度(μm)T:2/S:5
基本動定格荷重C(N)3490
寸法fa(mm)8
寸法c2(mm)15