寸法L(mm)130
材質(本体)耐食(ステンレス製)
質量(g)715
寸法d(mm)4.5
寸法A(mm)28
寸法D(mm)8
寸法B(mm)60
寸法b(mm)18.5
寸法N(mm)27.5
寸法h1(mm)40
寸法h(mm)4.5
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)40
寸法f1(mm)10
寸法f2(mm)110
寸法S1(mm)M4
ストロークST(mm)75
寸法S2(mm)M3
許容荷重(N)3450
寸法t1(mm)5.5
静的許容モーメント(N・m)MP:170/MY:160/MR:145
寸法c1(mm)9
基本静定格荷重Co(N)10300
寸法fb(mm)6
寸法M×P(mm)3×25
振れ精度(μm)T:3/S:6
基本動定格荷重C(N)7560
寸法fa(mm)8
寸法c2(mm)15