寸法L(mm)85
材質(本体)耐食(ステンレス製)
質量(g)780
寸法d(mm)5.5
寸法A(mm)35
寸法D(mm)10
寸法B(mm)80
寸法b(mm)24
寸法N(mm)42.5
寸法h1(mm)55
寸法h(mm)5.4
寸法P1(mm)40
寸法P2(mm)55
寸法f1(mm)10
寸法f2(mm)65
寸法S1(mm)M5
ストロークST(mm)50
寸法S2(mm)M3
許容荷重(N)2640
寸法t1(mm)6.5
静的許容モーメント(N・m)MP:96/MY:84.9/MR:159
寸法c1(mm)10.5
基本静定格荷重Co(N)7920
寸法fb(mm)6
振れ精度(μm)T:2/S:5
基本動定格荷重C(N)7110
寸法fa(mm)10
寸法c2(mm)18