※SVT

SVTS4405 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49287621 SVTS4405 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49287621 SVTS4405 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49287621 SVTS4405 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49287621 SVTS4405 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49287621

SVT スライドテーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)405 許容荷重(N)15800 材質(本体)耐食(ステンレス製) 注文コード49287621 品番SVTS4405
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥217,200 販売価格(税込) ¥211,616
販売価格(税別)
192,378
この商品は寸法L・許容荷重・材質など103種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)405 材質(本体)耐食(ステンレス製) 質量(g)3700 寸法d(mm)5.5 寸法A(mm)35 寸法D(mm)10 寸法B(mm)80 寸法b(mm)24 寸法N(mm)42.5 寸法h1(mm)55 寸法h(mm)5.4 寸法P1(mm)40 寸法P2(mm)55 寸法f1(mm)10 寸法f2(mm)385 寸法S1(mm)M5 ストロークST(mm)265 寸法S2(mm)M3 許容荷重(N)15800 寸法t1(mm)6.5 静的許容モーメント(N・m)MP:2160/MY:2100/MR:955 寸法c1(mm)10.5 基本静定格荷重Co(N)47500 寸法fb(mm)6 寸法M×P(mm)8×40 振れ精度(μm)T:4/S:8 基本動定格荷重C(N)28900 寸法fa(mm)10 寸法c2(mm)18 寸法f3(mm)305 寸法f4(mm)225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする