寸法L(mm)260
材質(本体)耐食(ステンレス製)
質量(g)4030
寸法d(mm)7
寸法A(mm)45
寸法D(mm)11.5
寸法B(mm)100
寸法b(mm)31
寸法N(mm)55
寸法h1(mm)60
寸法h2(mm)92
寸法h(mm)7
寸法P1(mm)50
寸法P2(mm)60
寸法f1(mm)10
寸法f2(mm)240
寸法S1(mm)M6
ストロークST(mm)165
寸法S2(mm)M4
許容荷重(N)17700
寸法t1(mm)8
寸法t2(mm)15
静的許容モーメント(N・m)MP:1630/MY:1540/MR:1200
寸法c1(mm)13
基本静定格荷重Co(N)53200
寸法fb(mm)8
寸法M×P(mm)3×50
振れ精度(μm)T:3/S:7
基本動定格荷重C(N)39200
寸法fa(mm)12
寸法c2(mm)23
寸法f3(mm)140