※SVT

SVTS6310 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49287673 SVTS6310 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49287673 SVTS6310 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49287673 SVTS6310 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49287673 SVTS6310 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49287673

SVT スライドテーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)310 許容荷重(N)21600 材質(本体)耐食(ステンレス製) 注文コード49287673 品番SVTS6310
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥172,700 販売価格(税込) ¥168,259
販売価格(税別)
152,963
この商品は寸法L・許容荷重・材質など103種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)310 材質(本体)耐食(ステンレス製) 質量(g)4805 寸法d(mm)7 寸法A(mm)45 寸法D(mm)11.5 寸法B(mm)100 寸法b(mm)31 寸法N(mm)55 寸法h1(mm)60 寸法h2(mm)92 寸法h(mm)7 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)60 寸法f1(mm)10 寸法f2(mm)290 寸法S1(mm)M6 ストロークST(mm)200 寸法S2(mm)M4 許容荷重(N)21600 寸法t1(mm)8 寸法t2(mm)15 静的許容モーメント(N・m)MP:2340/MY:2240/MR:1460 寸法c1(mm)13 基本静定格荷重Co(N)65100 寸法fb(mm)8 寸法M×P(mm)4×50 振れ精度(μm)T:3/S:7 基本動定格荷重C(N)45800 寸法fa(mm)12 寸法c2(mm)23 寸法f3(mm)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする