※SVT

SVTS6410 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49287691 SVTS6410 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49287691 SVTS6410 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49287691 SVTS6410 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49287691 SVTS6410 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49287691

SVT スライドテーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)410 許容荷重(N)29500 材質(本体)耐食(ステンレス製) 注文コード49287691 品番SVTS6410
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥227,000 販売価格(税込) ¥221,164
販売価格(税別)
201,058
この商品は寸法L・許容荷重・材質など103種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)410 材質(本体)耐食(ステンレス製) 質量(g)6355 寸法d(mm)7 寸法A(mm)45 寸法D(mm)11.5 寸法B(mm)100 寸法b(mm)31 寸法N(mm)55 寸法h1(mm)60 寸法h2(mm)92 寸法h(mm)7 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)60 寸法f1(mm)10 寸法f2(mm)390 寸法S1(mm)M6 ストロークST(mm)265 寸法S2(mm)M4 許容荷重(N)29500 寸法t1(mm)8 寸法t2(mm)15 静的許容モーメント(N・m)MP:3660/MY:3770/MR:2000 寸法c1(mm)13 基本静定格荷重Co(N)88800 寸法fb(mm)8 寸法M×P(mm)6×50 振れ精度(μm)T:4/S:8 基本動定格荷重C(N)58400 寸法fa(mm)12 寸法c2(mm)23 寸法f3(mm)290 寸法f4(mm)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする