CDM2E25-200AJZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E SMC 49288146 CDM2E25-200AJZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E SMC 49288146

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49288146 品番 CDM2E25-200AJZ
参考基準価格(税別)¥15,680 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ストローク(mm)200 形式(-) 空気圧タイプ ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする