NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ワッシャー
SWH・SWC シーリングロックワッシャ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49288775
品番
SWC-6
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
呼び
6
質量(g)
0.2
タイプ
六角穴付きボルト用
D
10.5
寸法d(mm)
6.5
寸法T(mm)
2.5