※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ワッシャー
SWS シール座金
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
呼び
16
注文コード
49289186
品番
SWS-16
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
種類
シール座金
質量(g)
10.6
D
30
寸法d(mm)
18.8
呼び
16
寸法t(mm)
5.3
寸法T(mm)
4.8
寸法h(mm)
2
寸法c(mm)
26.2