NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ワッシャー
SWS シール座金
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
呼び
8
注文コード
49289326
品番
SWS-8
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
種類
シール座金
質量(g)
1.8
D
15.2
寸法d(mm)
8.2
呼び
8
寸法t(mm)
3.2
寸法T(mm)
3.3
寸法h(mm)
1
寸法c(mm)
13.4