NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
SYBS ミニチュアスライド
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49289457
品番
SYBS12-23
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
6
寸法G(mm)
4
寸法H(mm)
4.5
寸法H1(mm)
1
寸法H2(mm)
2.6
寸法L(mm)
23
寸法P1(mm)
8
寸法P3(mm)
15
寸法S1(mm)
M2
寸法W(mm)
3
寸法d(mm)
2.4×4×1.5
寸法h(mm)
1.5
寸法n(mm)
1
ストロークST(mm)
12
質量(g)
7.6
許容荷重(N)
187
静的許容モーメント(N・m)
MP:1.3/MY:1.55/MR:1.8
基本静定格荷重Co(N)
563
基本動定格荷重C(N)
404
CADデータダウンロード