NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
SYBS ミニチュアスライド
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49289511
品番
SYBS8-21
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
3
寸法H(mm)
4
寸法H1(mm)
1
寸法H2(mm)
2.6
寸法L(mm)
21
寸法P1(mm)
10
寸法P3(mm)
10
寸法S1(mm)
M2
寸法S2(mm)
M1.6
寸法W(mm)
2.5
寸法n(mm)
1
ストロークST(mm)
12
質量(g)
3.7
許容荷重(N)
164
静的許容モーメント(N・m)
MP:1.02/MY:1.22/MR:0.83
基本静定格荷重Co(N)
493
基本動定格荷重C(N)
368
CADデータダウンロード