CDM2F40-95AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49289582

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-95AZ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・クッション・ストロークAなど228種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(A) エアクッション
ストロークA(mm)
95
注文コード
49289582
品番
CDM2F40-95AZ
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
95
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする