※SYT

SYTS1075-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290062 SYTS1075-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290062 SYTS1075-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290062 SYTS1075-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290062 SYTS1075-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290062

SYT スライドテーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)75 許容荷重(N)712 材質(本体)耐食(ステンレス製) 注文コード49290062 品番SYTS1075-D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥57,484
販売価格(税別)
52,258
この商品は寸法L・許容荷重・材質など85種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)75 材質(本体)耐食(ステンレス製) 質量(g)72 寸法A(mm)8 寸法B(mm)7.5 寸法d(mm)2.5 寸法D(mm)4.1 寸法C(mm)4 取付穴サグリ穴 寸法B2(mm)6.6 寸法B1(mm)20 寸法h(mm)2.2 寸法N1(mm)22.5 寸法P1(mm)14 寸法P2(mm)30 寸法f(mm)3 寸法f1(mm)5 寸法f2(mm)65 寸法S1(mm)M2.6 ストロークST(mm)45 寸法M1(mm)1 許容荷重(N)712 静的許容モーメント(N・m)MP:19.3/MY:18.3/MR:8.06 基本静定格荷重Co(N)2140 振れ精度(μm)T:2/S:5 基本動定格荷重C(N)1510 寸法f3(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする