※SYT

SYTS2080-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290166 SYTS2080-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290166 SYTS2080-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290166 SYTS2080-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290166 SYTS2080-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290166

SYT スライドテーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)80 許容荷重(N)1170 材質(本体)耐食(ステンレス製) 注文コード49290166 品番SYTS2080-D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥51,443
販売価格(税別)
46,766
この商品は寸法L・許容荷重・材質など85種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)80 材質(本体)耐食(ステンレス製) 質量(g)185 寸法A(mm)12 寸法B(mm)11.5 寸法d(mm)3.5 寸法D(mm)6 寸法C(mm)6 取付穴サグリ穴 寸法B2(mm)12 寸法B1(mm)30 寸法h(mm)3.3 寸法N1(mm)17.5 寸法P1(mm)22 寸法P2(mm)45 寸法f(mm)5 寸法f1(mm)5 寸法f2(mm)79 寸法S1(mm)M3 ストロークST(mm)50 寸法M1(mm)1 許容荷重(N)1170 静的許容モーメント(N・m)MP:27.4/MY:29.6/MR:22.8 基本静定格荷重Co(N)3510 振れ精度(μm)T:2/S:5 基本動定格荷重C(N)2620 寸法f3(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする