※SYT

SYTS2095-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290184 SYTS2095-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290184 SYTS2095-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290184 SYTS2095-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290184 SYTS2095-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290184

SYT スライドテーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)95 許容荷重(N)1360 材質(本体)耐食(ステンレス製) 注文コード49290184 品番SYTS2095-D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥58,457
販売価格(税別)
53,143
この商品は寸法L・許容荷重・材質など84種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)95 材質(本体)耐食(ステンレス製) 質量(g)215 寸法A(mm)12 寸法B(mm)11.5 寸法d(mm)3.5 寸法D(mm)6 寸法C(mm)6 取付穴サグリ穴 寸法B2(mm)12 寸法B1(mm)30 寸法h(mm)3.3 寸法N1(mm)17.5 寸法P1(mm)22 寸法P2(mm)30 寸法f(mm)5 寸法f1(mm)5 寸法f2(mm)85 寸法S1(mm)M3 ストロークST(mm)60 寸法M1(mm)2 許容荷重(N)1360 静的許容モーメント(N・m)MP:37.4/MY:39.9/MR:26.7 基本静定格荷重Co(N)4100 振れ精度(μm)T:2/S:5 基本動定格荷重C(N)2950 寸法f3(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする