寸法L(mm)110
材質(本体)耐食(ステンレス製)
質量(g)255
寸法A(mm)12
寸法B(mm)11.5
寸法C(mm)6
取付穴ネジ穴
寸法B2(mm)12
寸法B1(mm)30
寸法N1(mm)32.5
寸法P1(mm)22
寸法P2(mm)45
寸法P3(mm)15
寸法f(mm)5
寸法N2(mm)10
寸法S1(mm)M3
ストロークST(mm)70
寸法S2(mm)M3
寸法M1(mm)1
寸法M2(mm)6
許容荷重(N)1560
静的許容モーメント(N・m)MP:61.7/MY:58.1/MR:30.5
基本静定格荷重Co(N)4680
振れ精度(μm)T:2/S:5
基本動定格荷重C(N)3280