寸法L(mm)125
材質(本体)耐食(ステンレス製)
質量(g)295
寸法A(mm)12
寸法B(mm)11.5
寸法d(mm)3.5
寸法D(mm)6
寸法C(mm)6
取付穴サグリ穴
寸法B2(mm)12
寸法B1(mm)30
寸法h(mm)3.3
寸法N1(mm)17.5
寸法P1(mm)22
寸法P2(mm)45
寸法f(mm)5
寸法f1(mm)7.5
寸法f2(mm)110
寸法S1(mm)M3
ストロークST(mm)80
寸法M1(mm)2
許容荷重(N)1750
静的許容モーメント(N・m)MP:76.1/MY:72.1/MR:34.3
基本静定格荷重Co(N)5270
振れ精度(μm)T:2/S:5
基本動定格荷重C(N)3590
寸法f3(mm)55