※SYT

SYTS3130-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290306 SYTS3130-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290306 SYTS3130-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290306 SYTS3130-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290306 SYTS3130-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290306

SYT スライドテーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)130 許容荷重(N)3450 材質(本体)耐食(ステンレス製) 注文コード49290306 品番SYTS3130-D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥58,457
販売価格(税別)
53,143
この商品は寸法L・許容荷重・材質など84種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)130 材質(本体)耐食(ステンレス製) 質量(g)560 寸法A(mm)16 寸法B(mm)15.5 寸法d(mm)4.5 寸法D(mm)7.5 寸法C(mm)8 取付穴サグリ穴 寸法B2(mm)16 寸法B1(mm)40 寸法h(mm)4.3 寸法N1(mm)27.5 寸法P1(mm)30 寸法P2(mm)75 寸法f(mm)7 寸法f1(mm)7.5 寸法f2(mm)115 寸法S1(mm)M4 ストロークST(mm)75 寸法M1(mm)1 許容荷重(N)3450 静的許容モーメント(N・m)MP:170/MY:160/MR:90.3 基本静定格荷重Co(N)10300 振れ精度(μm)T:3/S:5 基本動定格荷重C(N)7560 寸法f3(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする