ISOCOM
ISOCOMの 電子部品(オンボード)
ISOCOMの 受動部品
ISOCOMの 光エレクトロニクス製品
Isocom フォトカプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトダーリントン●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:2●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:60μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5.3 kVrms, 7500 Vpk●最大電流変換率:7500%●標準降下時間:53μs●シリーズ:ISP825
注文コード
49291385
品番
ISP825SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
945
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトダーリントン●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:2●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:60μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5.3 kVrms, 7500 Vpk●最大電流変換率:7500%●標準降下時間:53μs●シリーズ:ISP825