ISP845SM Isocom フォトカプラ ISOCOM 49291446

Isocom フォトカプラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトダーリントン●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:60μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5.3 kVrms, 7500 Vpk●最大電流変換率:7500%●標準降下時間:53μs●シリーズ:ISP845 注文コード49291446 品番ISP845SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量945種類から選べます 他の種類を見る
仕様実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトダーリントン●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:60μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5.3 kVrms, 7500 Vpk●最大電流変換率:7500%●標準降下時間:53μs●シリーズ:ISP845

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする