ISOCOM
ISOCOMの 電子部品(オンボード)
ISOCOMの 受動部品
ISOCOMの 光エレクトロニクス製品
Isocom フォトカプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3.75 kVrms, 5300 V Pk●最大電流変換率:600%●最小電流伝送率:50%●シリーズ:IS357●オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components
注文コード
49291753
品番
IS357C V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
945
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3.75 kVrms, 5300 V Pk●最大電流変換率:600%●最小電流伝送率:50%●シリーズ:IS357●オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components
RoHS指令(10物質対応)
対応