曜日別特売
UAC-20-112-BK UAC アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49292494

UAC-20-112-BK UAC アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49292494
UAC-20-112-BK UAC アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49292494

UAC アルミキャビネット取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質/仕上アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)寸法L1(mm)112注文コード49292494品番UAC-20-112-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

前面から取りつける取っ手。握りやすく、力がかかりやすい形状です。

寸法A(mm)20寸法C(mm)9.5寸法H(mm)49寸法L(mm)124寸法L1(mm)112寸法LC(mm)5.5寸法Lr(mm)19寸法R(mm)5.4寸法h(mm)36材質/仕上アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)質量(g)82ねじ径M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする