※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
UAC アルミキャビネット取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質/仕上
アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
寸法L1(mm)
128
注文コード
49292521
品番
UAC-20-128-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・寸法L1
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
前面から取りつける取っ手。握りやすく、力がかかりやすい形状です。
寸法A(mm)
20
寸法C(mm)
9.5
寸法H(mm)
51
寸法L(mm)
140
寸法L1(mm)
128
寸法LC(mm)
5.5
寸法Lr(mm)
19
寸法R(mm)
5.4
寸法h(mm)
38
材質/仕上
アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
質量(g)
94
ねじ径
M5