NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UDF アルミ取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム
寸法A(mm)
20
寸法L1(mm)
200
注文コード
49293422
品番
UDF-20-200-BK
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム
質量(g)
380
寸法H(mm)
68
寸法L1(mm)
200
寸法A(mm)
20
表面処理
静電塗装(つや消し黒)
寸法l(mm)
220
寸法h(mm)
48
寸法m(mm)
M8
寸法w(mm)
115
許容荷重(N)
1000