ISOCOM
ISOCOMの 電子部品(オンボード)
ISOCOMの 受動部品
ISOCOMの 光エレクトロニクス製品
Isocom フォトカプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(65個)
仕様
実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.5V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:10μs●最大入力電流:60 mA●絶縁電圧:5.3 kVrms, 7500 Vpk●最大電流変換率:125%●最小電流伝送率:63%●シリーズ:MCT220
注文コード
49293449
品番
MCT2202G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
945
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.5V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:10μs●最大入力電流:60 mA●絶縁電圧:5.3 kVrms, 7500 Vpk●最大電流変換率:125%●最小電流伝送率:63%●シリーズ:MCT220