※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UGF-50 UGF ゴム取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49293535 UGF-50 UGF ゴム取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49293535

UGF ゴム取手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49293535 品番 UGF-50
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は519円となります。
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
寸法A(Φmm)10 寸法H(mm)32 寸法L(mm)50 寸法L1(mm)40 寸法Lf(mm)10 寸法h(mm)22 材質取手/EPDM(つや消し黒)、ねじ部/S45C(三価クロメート処理) 質量(g)10 ねじ径MM4 許容荷重(N)10 適合座金LY-16-N
注意
※座金は付属していません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49293535
2025-10-09
用途:
盤製作

1個から購入できて、しかも安価でとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする