NBK(鍋屋バイテック会社)
UIC アルミキャビネット取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
アルミニウム
寸法A(mm)
27
注文コード
49293614
品番
UIC-27-180-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
27
寸法H(mm)
47.5
寸法L1(mm)
180
寸法R(mm)
8.4
寸法c(mm)
13.5
寸法h(mm)
37.5
寸法l(mm)
214
材質
アルミニウム
質量(g)
172
表面処理
静電塗装(つや消し黒)
許容荷重(N)
1000