曜日別特売
ULF-20-112-BK ULF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49293763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ULF-20-112-BK ULF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49293763
ULF-20-112-BK ULF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49293763

ULF アルミ取手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質アルミニウム寸法L1(mm)112注文コード49293763品番ULF-20-112-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法A(mm)20寸法D(mm)24寸法D1(mm)13.5寸法H(mm)48寸法L(mm)125寸法L1(mm)112寸法W(mm)50寸法W1(mm)32寸法a(mm)13寸法h(mm)32材質アルミニウム表面処理静電塗装(つや消し黒)許容荷重(N)1000MM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする