ISOCOM
Isocom フォトカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
945
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(25個)
仕様
実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:NPNフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5300 Vrms (最小)●最大電流変換率:600%●最小電流伝送率:100%●シリーズ:TLP621-4
注文コード
49294438
品番
TLP621-4GB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
仕様
実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:NPNフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5300 Vrms (最小)●最大電流変換率:600%●最小電流伝送率:100%●シリーズ:TLP621-4
RoHS指令(10物質対応)
対応