NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UYF 鋳鉄キャビネット取手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
25
注文コード
49295382
品番
UYF-140-KK
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
25
寸法H(mm)
59
寸法L1(mm)
140
寸法h(mm)
41
寸法l(mm)
165
寸法m(mm)
M12
材質
スティール
質量(g)
513
表面処理
無塗装
許容荷重(N)
1000