曜日別特売
VBJ-55 VBU・VBJ ウレタンベアリング NBK(鍋屋バイテック会社) 49295452

 

VBJ-55 VBU・VBJ ウレタンベアリング NBK(鍋屋バイテック会社) 49295452
VBJ-55 VBU・VBJ ウレタンベアリング NBK(鍋屋バイテック会社) 49295452

VBU・VBJ ウレタンベアリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード49295452品番VBJ-55
参考基準価格(税別)¥5,010販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途
カード・紙幣の送り機構や各種券売機など。
寸法D(Φmm)47寸法De(Φmm)55寸法L(mm)50寸法S(mm)22寸法S1(mm)15寸法W(mm)14寸法d(Φmm)20内径(Φmm)20外径(Φmm)47幅(mm)14材質/仕上[本体]熱硬化性ウレタンゴム/研磨,[軸]S45C/四酸化鉄皮膜(黒)質量(kg)0.1タイプ軸なしねじ寸法MM12×1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする