NBK(鍋屋バイテック会社)
VBU・VBJ ウレタンベアリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49295495
品番
VBU-55
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
カード・紙幣の送り機構や各種券売機など。
寸法D(Φmm)
47
寸法De(Φmm)
55
寸法L(mm)
-
寸法S(mm)
-
寸法S1(mm)
-
寸法W(mm)
14
寸法d(Φmm)
-
外径(Φmm)
47
幅(mm)
14
材質/仕上
[本体]熱硬化性ウレタンゴム/研磨,[軸]S45C/四酸化鉄皮膜(黒)
質量(kg)
0.21
タイプ
軸付き
ねじ寸法M
-
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方