内容量1個
仕様コンタクト数:19●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●定格電圧:48 V dc●IP保護等級:IP67, IP69K●DINナンバー:DIN 72585●シリーズ:APD●ハウジング材質:ガラス繊維強化PBT●動作温度 Max:+125℃●DIN EN 60529、ISO 15170-2、セクション6.2、6.3、6.4、6.6. ソケットコンタクト用: ; 752-5742 752-5742 、 ; 752-5745 752-5745 、シール用: ; 752-5767 752-5767 、 ; 752-5761 752-5761 、 ; 752-5764 752-5764 、ブラインドシール用: ; 752-5770 752-5770 、手動圧着工具用: ; 752-5815 752-5815 、及びリリース工具用: ; 752-5755 752-5755 . アイティティキャノンコネクタAPDシリーズプラグコネクタ19極. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズプラグコネクタ19極は、過酷な環境のための頑丈なコネクタで、ワイヤとワイヤのシャーシ接続、トラクタ、重量車両などの自動車業界のアプリケーション、及び産業オートメーションコネクタアプリケーションなどに最適です。. 動作電圧48 VDC 最大接触抵抗5 mΩ 耐電圧1000 VAC (60秒) 最小絶縁抵抗10 MΩ
注文コード49295883
品番121583-0121