内容量1個
仕様コンタクト数:1●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●定格電圧:48 V dc●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN 72585●シリーズ:APD●ハウジング材質:ガラス繊維強化PBT●動作温度 Min:-40℃●DIN EN60529、ISO15170-2 sec.6.2、6.3、6.6、EN60512. 参照先: ソケットコンタクト: ; 752-5521 752-5521 、 ; 752-5525 752-5525 、 ; 752-5512 752-5512 、 ; 752-5515 752-5515 。ケーブルシール: ; 752-5556 752-5556 、 ; 752-5559 752-5559 、 ; 752-5543 752-5543 、 ; 752-5547 752-5547 。六角ナット: ; 752-5553 752-5553 。エンドベル: ; 752-5569 752-5569 、 ; 752-5565 752-5565. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、高電力プラグ1極. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズの高電力プラグ1極は、アンテナ及びベースステーション向けのテールリフトや電源、大型自動車用コネクタでの使用など、高電力コネクタ用途に最適です。 小型で高電力に対応しているこのシリーズのプラグは、多くの用途に理想的です。 このコネクタは耐久性と耐磨耗性を備え、ISO15170に準拠しています。. 動作電圧48 VDC 接触抵抗0.4 mΩ 耐電圧1000 Vac (60秒) 絶縁抵抗10 MΩ (最小) 最大50かん合サイクル
注文コード49295908
品番121583-0013