ITT Cannon Dinプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:4 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:48 V dc 、 IP保護等級:IP67, IP69K 、 DINナンバー:DIN 72585 、 シリーズ:APD 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化PBT 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ソケットコンタクト: ; 752-5679 752-5679 、 ; 752-5672 752-5672 、エンドベルのリンク: ; 752-5688 752-5688 、 ; 752-5691 752-5691 、 ; 752-5682 752-5682 、 ; 752-5694 752-5694 、ワイヤシール: ; 752-5698 752-5698 、 ; 752-5708 752-5708 、ワイヤフィラー: ; 752-5701 752-5701 、圧着工具: ; 752-5705 752-5705. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、プラグコネクタ4極. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズのプラグコネクタ4極は、センサ、トラクション / ブレーキ制御システム、照明システム、その他の自動車用コネクタでの使用に適しています。 小型で高電力に対応しているこのシリーズのプラグは、多くの用途に理想的です。 このコネクタは耐久性と耐磨耗性を備え、ISO15170に準拠しています。 注文コード49295926 品番121583-0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:4 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:48 V dc 、 IP保護等級:IP67, IP69K 、 DINナンバー:DIN 72585 、 シリーズ:APD 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化PBT 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ソケットコンタクト: ; 752-5679 752-5679 、 ; 752-5672 752-5672 、エンドベルのリンク: ; 752-5688 752-5688 、 ; 752-5691 752-5691 、 ; 752-5682 752-5682 、 ; 752-5694 752-5694 、ワイヤシール: ; 752-5698 752-5698 、 ; 752-5708 752-5708 、ワイヤフィラー: ; 752-5701 752-5701 、圧着工具: ; 752-5705 752-5705. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、プラグコネクタ4極. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズのプラグコネクタ4極は、センサ、トラクション / ブレーキ制御システム、照明システム、その他の自動車用コネクタでの使用に適しています。 小型で高電力に対応しているこのシリーズのプラグは、多くの用途に理想的です。 このコネクタは耐久性と耐磨耗性を備え、ISO15170に準拠しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする