内容量1個
仕様コンタクト数:4●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●定格電圧:48 V dc●IP保護等級:IP67, IP69K●DINナンバー:DIN 72585●シリーズ:APD●ハウジング材質:ガラス繊維強化PBT●コンタクトめっき:金, 錫●ソケットコンタクト: ; 752-5679 752-5679 、 ; 752-5672 752-5672 、エンドベルのリンク: ; 752-5688 752-5688 、 ; 752-5691 752-5691 、 ; 752-5682 752-5682 、 ; 752-5694 752-5694 、ワイヤシール: ; 752-5698 752-5698 、 ; 752-5708 752-5708 、ワイヤフィラー: ; 752-5701 752-5701 、圧着工具: ; 752-5705 752-5705. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、プラグコネクタ4極. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズのプラグコネクタ4極は、センサ、トラクション / ブレーキ制御システム、照明システム、その他の自動車用コネクタでの使用に適しています。 小型で高電力に対応しているこのシリーズのプラグは、多くの用途に理想的です。 このコネクタは耐久性と耐磨耗性を備え、ISO15170に準拠しています。
注文コード49295935
品番121583-0002