ITT Cannon Dinプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:7 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:48 V dc 、 IP保護等級:IP67, IP69K 、 DINナンバー:DIN 72585 、 シリーズ:APD 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化PBT 、 動作温度 Max:+125℃ 、 DIN EN60529、ISO15170-2 sec.6.2、6.3、6.4、6.6. ソケットコンタクト: ; 273-5354 273-5354 。ピンコンタクト: ; 273-5348 273-5348 。手動圧着工具: ; 752-5723 752-5723 、ワイヤシール: ; 752-5767 752-5767 、 ; 752-5761 752-5761 、 ; 752-5764 752-5764 、 ; 752-5770 752-5770 。フランジガスケット: ; 752-5562 752-5562. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、高電力コネクタ7極. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズの高電力コネクタ7極は、4極APDシリーズコネクタに基づいており、1.6 mmコネクタシステムを使用して高集積のピン配置を実現しています。主な用途には、ブレーキ及びトラクションの制御、トラックやトレーラのセンサ及び照明システムなどがあります。. 動作電圧48 VDC 接触抵抗(最大) 5 mΩ 耐電圧1000 VAC (60秒) 絶縁抵抗(最小) 10 MΩ 注文コード49295978 品番121583-0018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:7 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:48 V dc 、 IP保護等級:IP67, IP69K 、 DINナンバー:DIN 72585 、 シリーズ:APD 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化PBT 、 動作温度 Max:+125℃ 、 DIN EN60529、ISO15170-2 sec.6.2、6.3、6.4、6.6. ソケットコンタクト: ; 273-5354 273-5354 。ピンコンタクト: ; 273-5348 273-5348 。手動圧着工具: ; 752-5723 752-5723 、ワイヤシール: ; 752-5767 752-5767 、 ; 752-5761 752-5761 、 ; 752-5764 752-5764 、 ; 752-5770 752-5770 。フランジガスケット: ; 752-5562 752-5562. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、高電力コネクタ7極. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズの高電力コネクタ7極は、4極APDシリーズコネクタに基づいており、1.6 mmコネクタシステムを使用して高集積のピン配置を実現しています。主な用途には、ブレーキ及びトラクションの制御、トラックやトレーラのセンサ及び照明システムなどがあります。. 動作電圧48 VDC 接触抵抗(最大) 5 mΩ 耐電圧1000 VAC (60秒) 絶縁抵抗(最小) 10 MΩ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする