NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
VFLS ステンレス・フラットアイドラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49295985
品番
VFLS-4025
参考基準価格(税別)
¥9,810
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
寸法W(mm)
25
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
10
質量(kg)
0.16
ベアリング呼び番号
SS6200×1