仕様シールタイプ:ワイヤシール 、 併用可能製品:APDシリーズ 、 長さ:7.8mm 、 直径:3.9mm 、 IP保護等級:IP67, IP69K 、 シリーズ:121 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 関連コネクタ: ; 752-5727 752-5727 、 ; 752-5736 752-5736 、 ; 752-5739 752-5739 、 ; 752-5733 752-5733 、 ; 752-5717 752-5717 、 ; 752-5711 752-5711 、 ; 752-5720 752-5720. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、ワイヤシール、7極及び19極用. このワイヤシール製品は、アイティティキャノンコネクタAPDシリーズの7極及び19極コネクタに最適です。コネクタ内で使用されているケーブルの個別ワイヤシールを可能にし、フィールドでの環境保護と耐久性を高めます。また、実装されていない圧着ハウジングをシールするためにブラインドシールを使用することもできます。
RoHS指令(10物質対応)対応