ITT Cannon コネクタシール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49296477 品番121667-0024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様シールタイプ:ワイヤシール 、 併用可能製品:APDシリーズ 、 長さ:7.8mm 、 直径:3.9mm 、 IP保護等級:IP67, IP69K 、 シリーズ:121 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 関連コネクタ: ; 752-5727 752-5727 、 ; 752-5736 752-5736 、 ; 752-5739 752-5739 、 ; 752-5733 752-5733 、 ; 752-5717 752-5717 、 ; 752-5711 752-5711 、 ; 752-5720 752-5720. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、ワイヤシール、7極及び19極用. このワイヤシール製品は、アイティティキャノンコネクタAPDシリーズの7極及び19極コネクタに最適です。コネクタ内で使用されているケーブルの個別ワイヤシールを可能にし、フィールドでの環境保護と耐久性を高めます。また、実装されていない圧着ハウジングをシールするためにブラインドシールを使用することもできます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする