ITT CANNON
ITT CANNONの 電子部品(オンボード)
ITT CANNONの 機構部品(電子部品)
ITT CANNONの 基板用コネクタ
ITT Cannon コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス・メス:オス●シリーズ:Trident●併用可能製品:Cannon Tridentコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:17mm●幅:15.5mm●深さ:33mm●ハウジング材質:ナイロン●Cable Shells (Type A). Hoods available
注文コード
49296529
品番
192990-0350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス・メス:オス●シリーズ:Trident●併用可能製品:Cannon Tridentコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:17mm●幅:15.5mm●深さ:33mm●ハウジング材質:ナイロン●Cable Shells (Type A). Hoods available
RoHS指令(10物質対応)
対応