ITT Cannon ソケット DLMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:156●オス・メス:メス●端子タイプ:圧着●定格電流:5A●定格電圧:1.2 kV ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:DLM●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:108mm●幅:24.8mm●深さ:20.55mm●寸法:108 x 24.8 x 20.55mm●動作温度 Min:-55℃●金属製コネクタシェル. DLMシリーズの金属製プラグ及びソケットシェルは頑丈なニッケルめっきアルミハウジングを採用 シールドロック機構により、かん合するコネクタの外周に一定のかん合圧力を確保してEMI / RFIシールドを形成 すべての金属製DLMシリーズはプラスチックタイプと相互接続可能で、同じコンタクトを使用することで完全な互換性を確保 注文コード49296617 品番DLM1-156R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:156●オス・メス:メス●端子タイプ:圧着●定格電流:5A●定格電圧:1.2 kV ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:DLM●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:108mm●幅:24.8mm●深さ:20.55mm●寸法:108 x 24.8 x 20.55mm●動作温度 Min:-55℃●金属製コネクタシェル. DLMシリーズの金属製プラグ及びソケットシェルは頑丈なニッケルめっきアルミハウジングを採用 シールドロック機構により、かん合するコネクタの外周に一定のかん合圧力を確保してEMI / RFIシールドを形成 すべての金属製DLMシリーズはプラスチックタイプと相互接続可能で、同じコンタクトを使用することで完全な互換性を確保 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする