※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YSA-30 YSA フレックスホルダー NBK(鍋屋バイテック会社) 49296676 YSA-30 YSA フレックスホルダー NBK(鍋屋バイテック会社) 49296676

YSA フレックスホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49296676 品番YSA-30
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)25 寸法D(mm)25 寸法H(mm)125 寸法R(mm)100 寸法l(mm)75 寸法m(mm)69 寸法p(mm)50 寸法s(mm)60 寸法w(mm)37 質量(kg)0.38 材質(本体)SS400 D10.3 最大荷重(N)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする