NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
YSA フレックスホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49296685
品番
YSA-60
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
38
寸法H(mm)
148
寸法R(mm)
110
寸法l(mm)
90
寸法m(mm)
80.5
寸法p(mm)
64
寸法s(mm)
70
寸法w(mm)
50
質量(kg)
0.89
材質(本体)
SS400
D
10.3
最大荷重(N)
600