ITT Cannon ハウジング TRIDENTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49296827 品番192990-0960
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
仕様シリーズ:Trident●ピッチ:5.08mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●定格電流:10A●Single In-line. ’Slim line ’ connectors designed to save space on the PCB allowing for easier tracking with heavy current tracks on 5.08mm (0.2in) pitch. Cable mounting sockets will accept QM socket contacts (order separately), PCB pin headers are fitted with tin plated pins. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする