YSI-100 YSI スナップアイドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49296834 YSI-100 YSI スナップアイドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49296834 YSI-100 YSI スナップアイドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49296834

YSI スナップアイドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49296834 品番 YSI-100
参考基準価格(税別)¥42,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法A(mm)52.3 寸法D(mm)67.5 寸法F(mm)31.8 寸法H(mm)6.4 寸法c(mm)103.2 寸法e(mm)8.5 寸法g(mm)127 寸法i(mm)38.1 寸法j(mm)406.4 寸法k(mm)12.7 寸法m(mm)1/4-20UNC 寸法n(mm)7.1 質量(kg)0.84 タイプBS D22.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする