NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
YSI スナップアイドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49296852
品番
YSI-40N
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
23.8
寸法D(mm)
39.6
寸法F(mm)
25.4
寸法H(mm)
3.2
寸法c(mm)
44.7
寸法e(mm)
7.6
寸法g(mm)
76.2
寸法i(mm)
19.1
寸法j(mm)
304.8
寸法k(mm)
1.8
質量(kg)
0.22
タイプ
R
D
15