YSI-50N YSI スナップアイドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49296861 YSI-50N YSI スナップアイドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49296861 YSI-50N YSI スナップアイドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49296861

YSI スナップアイドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49296861 品番 YSI-50N
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(mm)28.5 寸法D(mm)44.4 寸法F(mm)25.4 寸法H(mm)3.2 寸法c(mm)49.5 寸法e(mm)7.6 寸法g(mm)88.9 寸法i(mm)19.1 寸法j(mm)304.8 寸法k(mm)1.8 質量(kg)0.28 タイプR D17.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする